Motion
17674
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño L o Tamaño 9, ANSI Nivel de corte A5
Artículo MI #11665771
No. Fabricante 17674
Precio19.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño L o Tamaño 9, ANSI Nivel de corte A5
Artículo MI #11665771
No. Fabricante 17674

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    6.25 pulg.
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Guantes impermeables con revestimiento naranja A5 de 7551 l
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    1 par de guantes
  • Material
    Acrílico, polar, látex, poliuretano (PU)
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    720476176749

Descripción general

Descripción del fabricante
17674 LG CTD GLOV DE TRABAJO IMPERMEABLE PARA EL INVIERNO
  • Los guantes de trabajo de invierno con revestimiento ProFlex® 7551 son de doble capa para una protección cálida, impermeable y resistente a los cortes en temperaturas frías. El revestimiento de protección contra cortes de calibre 13 A5 es resistente a cortes, perforaciones y abrasión para entornos invernales hostiles. Completamente recubierto de látex para mantener las manos secas con una segunda inmersión de nitrilo en la palma para un agarre superior. Las manos húmedas son manos frías. Estos guantes revestidos cuentan con una inmersión de látex totalmente impermeable que te protege de los elementos al mantener el agua y el aire frío fuera, con una segunda capa de nitrilo arenoso en las palmas para ofrecer resistencia a la abrasión y un mejor agarre sin comprometer la destreza. El interior de doble forro y resistente a los cortes mantiene las manos calentitas y cómodas sin volumen. El polietileno de alto rendimiento (HPPE) 13g proporciona protección contra cortes y cortes de nivel ANSI 5 , mientras que el forro polar acrílico cepillado 10g añade calidez suave. Son ideales para trabajar en entornos fríos y húmedos donde los cortes y laceraciones son un problema, incluida la manipulación de materiales y la construcción general.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno