Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud6.25 pulg.
- Tamaño2XL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- DescripciónGuantes impermeables 7551 2XL Orange A5 con revestimiento
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- MaterialAcrílico, polar, látex, poliuretano (PU)
- Línea de productosProFlex
- SerieRecubierto
- UPC_NO720476176763
Descripción general
- Los guantes de trabajo de invierno con revestimiento ProFlex® 7551 son de doble capa para una protección cálida, impermeable y resistente a los cortes en temperaturas frías. El revestimiento de protección contra cortes de calibre 13 A5 es resistente a cortes, perforaciones y abrasión para entornos invernales hostiles. Completamente recubierto de látex para mantener las manos secas con una segunda inmersión de nitrilo en la palma para un agarre superior. Las manos húmedas son manos frías. Estos guantes revestidos cuentan con una inmersión de látex totalmente impermeable que te protege de los elementos al mantener el agua y el aire frío fuera, con una segunda capa de nitrilo arenoso en las palmas para ofrecer resistencia a la abrasión y un mejor agarre sin comprometer la destreza. El interior de doble forro y resistente a los cortes mantiene las manos calentitas y cómodas sin volumen. El polietileno de alto rendimiento (HPPE) 13g proporciona protección contra cortes y cortes de nivel ANSI 5 , mientras que el forro polar acrílico cepillado 10g añade calidez suave. Son ideales para trabajar en entornos fríos y húmedos donde los cortes y laceraciones son un problema, incluida la manipulación de materiales y la construcción general.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación