Motion
17995
Guantes impermeables 7551-CASE XL Naranja A5 con revestimiento - Caja de 144
Artículo MI #11665777
No. Fabricante 17995
Precio3,053.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes impermeables 7551-CASE XL Naranja A5 con revestimiento - Caja de 144
Artículo MI #11665777
No. Fabricante 17995
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
Precio3,053.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    6.25 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Guantes impermeables 7551-CASE XL Naranja A5 con revestimiento - Caja de 144
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    720476179955

Descripción general

Descripción del fabricante
17995 GLOV IMPERMEABLE DE INVIERNO
  • PAQUETE DE CAJA “ Incluye 144 pares Los guantes de trabajo de invierno ProFlex® 7551 con revestimiento son de doble capa para una protección cálida, impermeable y resistente a los cortes en temperaturas frías. El revestimiento de protección contra cortes de calibre 13 A5 es resistente a cortes, perforaciones y abrasión para entornos invernales hostiles. Completamente recubierto de látex para mantener las manos secas con una segunda inmersión de nitrilo en la palma para un agarre superior. Las manos húmedas son manos frías. Estos guantes revestidos cuentan con una inmersión de látex totalmente impermeable que te protege de los elementos al mantener el agua y el aire frío fuera, con una segunda capa de nitrilo arenoso en las palmas para ofrecer resistencia a la abrasión y un mejor agarre sin comprometer la destreza. El interior de doble forro y resistente a los cortes mantiene las manos calentitas y cómodas sin volumen. El polietileno de alto rendimiento (HPPE) 13g proporciona protección contra cortes y cortes de nivel ANSI 5 , mientras que el forro polar acrílico cepillado 10g añade calidez suave. Estos guantes de trabajo de invierno revestidos cumplen con la norma EN 388: 4X43E para resistencia al corte.