Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud6.25 pulg.
- Tamaño2XL
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- DescripciónGuantes impermeables 7551-CASE 2XL Naranja A5 con revestimiento - Caja de 144
- Grupo y claseGuantes
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosProFlex
- SerieRecubierto
- UPC_NO720476179962
Descripción general
- PAQUETE DE CAJA “ Incluye 144 pares Los guantes de trabajo de invierno ProFlex® 7551 con revestimiento son de doble capa para una protección cálida, impermeable y resistente a los cortes en temperaturas frías. El revestimiento de protección contra cortes de calibre 13 A5 es resistente a cortes, perforaciones y abrasión para entornos invernales hostiles. Completamente recubierto de látex para mantener las manos secas con una segunda inmersión de nitrilo en la palma para un agarre superior. Las manos húmedas son manos frías. Estos guantes revestidos cuentan con una inmersión de látex totalmente impermeable que te protege de los elementos al mantener el agua y el aire frío fuera, con una segunda capa de nitrilo arenoso en las palmas para ofrecer resistencia a la abrasión y un mejor agarre sin comprometer la destreza. El interior de doble forro y resistente a los cortes mantiene las manos calentitas y cómodas sin volumen. El polietileno de alto rendimiento (HPPE) 13g proporciona protección contra cortes y cortes de nivel ANSI 5 , mientras que el forro polar acrílico cepillado 10g añade calidez suave. Estos guantes de trabajo de invierno revestidos cumplen con la norma EN 388: 4X43E para resistencia al corte.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación