Motion
17947
7941-CSPR 18 en color cal Par de manguitos de brazo protector resistentes a los cortes
Artículo MI #11665779
No. Fabricante 17947
Precio4,967.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7941-CSPR 18 en color cal Par de manguitos de brazo protector resistentes a los cortes
Artículo MI #11665779
No. Fabricante 17947
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
Precio4,967.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.25 pulg.
  • Tamaño
    18 pulg.
  • Ancho
    1.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Lima
  • Descripción
    7941-CSPR 18 en color cal Par de manguitos de brazo protector resistentes a los cortes
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    720476179474

Descripción general

Descripción del fabricante
17947 MANGUITO DE BRAZO PROTECTOR RESISTENTE A LOS CORTES
  • PAQUETE DE CAJA “ Incluye 144 pares de mangas La manga de brazo protectora resistente a los cortes de alta visibilidad ProFlex® 7941 ofrece protección contra los cortes de nivel 4 con un material transpirable que absorbe la humedad. Esta funda A4 resistente a los cortes es una funda innovadora y única en su clase que proporciona protección contra cortes y cortes, al tiempo que incorpora fibras que absorben la humedad para mantener a los trabajadores frescos. Estas mangas resistentes a los cortes cuentan con hilo TenaLux, que proporciona protección contra cortes ANSI A4 sin fibra de vidrio ni acero para una comodidad no irritante. El hilo también es más ligero y transpirable que la fibra de vidrio tradicional, con corte de acero y mangas de Kevlar. TenaLux tiene una sensación de frescor al tacto y es extremadamente absorbente para ofrecer comodidad durante todo el día. Estas mangas transpirables resistentes a los cortes están diseñadas con un hilo más ligero, pero también cuentan con fibras que absorben la humedad para mantener el sudor alejado de la piel y proporcionar una manga de manga más fresca y cómoda.