Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.25 pulg.
- Tamaño18 pulg.
- Ancho1.5 pulg.
Detalles
- ColorLima
- Descripción7941-PR 18 en color lima Par de mangas de brazo resistentes a cortes
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de mangas
- Línea de productosProFlex
- Tipo de productoManguitos protectores
- SerieRecubierto
- UPC_NO720476179436
Descripción general
- Incluye 1 par de fundas La funda protectora para brazo ProFlex® 7941 de alta visibilidad resistente a los cortes ofrece protección contra los cortes de nivel 4 con un material transpirable que absorbe la humedad. Esta funda A4 resistente a los cortes es una funda innovadora y única en su clase que proporciona protección contra cortes y cortes, al tiempo que incorpora fibras que absorben la humedad para mantener a los trabajadores frescos. Estas mangas resistentes a los cortes cuentan con hilo TenaLux, que proporciona protección contra cortes ANSI A4 sin fibra de vidrio ni acero para una comodidad no irritante. El hilo también es más ligero y transpirable que la fibra de vidrio tradicional, con corte de acero y mangas de Kevlar. TenaLux tiene una sensación de frescor al tacto y es extremadamente absorbente para ofrecer comodidad durante todo el día. Estas mangas transpirables resistentes a los cortes están diseñadas con un hilo más ligero, pero también cuentan con fibras que absorben la humedad para mantener el sudor alejado de la piel y proporcionar una manga de manga más fresca y cómoda.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación