Especificaciones
Dimensions
- Longitud6 pulg.
- TamañoL
Details
- ColorGris
- País de origenCHN
- DescripciónGuantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo gris de 922CR-CASE l - Caja de 96
- Grupo y claseGuantes
- Línea de productosProFlex
- SerieReducción del impacto dorsal
- UPC_NO720476175841
Descripción general
Descripción del fabricante
17584 DIR RESISTENTE A LOS CORTES Y SUMERGIDO EN NITRILO G
- PAQUETE DE CAJA “ Incluye 96 pares Los guantes resistentes a los cortes ProFlex® 922CR con revestimiento de nitrilo ANSI Nivel A3 cuentan con protección patentada contra la reducción del impacto dorsal (DIR) sobre un guante de punto sin costuras HPPE resistente a los cortes. Estos guantes de trabajo de punto también tienen una palma de nitrilo de espuma arenosa superduradera. Fabricado con fibras de polietileno de calibre 13 de alto rendimiento para una protección superior contra cortes A3 . El calibre se refiere al número de filas de puntadas por pulgada y cuanto más alto sea el calibre, menos volumen y mayor destreza habrá. Las palmas están recubiertas con un baño de nitrilo arenoso que proporciona un agarre excelente para todas las condiciones, tanto en húmedo como en seco. La protección de goma termoplástica moldeada (TPR) en la parte posterior del guante ofrece protección contra lesiones por pellizcos y golpes en el dorso de la mano. El TPR se extiende hasta las yemas de los dedos y está cosido para una máxima durabilidad. Estos guantes también están diseñados con las zonas flexibles WearArmor para aumentar la destreza y flexibilidad y ayudar a reducir la fatiga de las manos sin sacrificar la protección.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature