Motion
17342
Guantes térmicos 816 S negros
Artículo MI #11665813
No. Fabricante 17342
Precio49.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes térmicos 816 S negros
Artículo MI #11665813
No. Fabricante 17342
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
Precio49.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    4.25 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    Guantes térmicos 816 S negros
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel sintética
  • Material del forro
    Forro polar
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Serie
    Térmica

Descripción general

Descripción del fabricante
17342 GUANTES THERMAL DE TAPA ABATIBLE
  • Los guantes térmicos de trabajo de invierno sin dedos ProFlex® 816 / manoplas con cierre de giro se convierten fácilmente de manoplas calentitas a guantes sin dedos para trabajar en detalle. Forrado con suave microvellón para retener el calor corporal y abrigarte en el frío. El mitón y el pulgar se guardan fácilmente cuando no se utilizan para convertir los mitones en guantes de trabajo sin dedos aislados. El bolsillo para mitones mantiene la parte superior fuera de tu camino y libre de riesgo de enganche. Estos guantes térmicos de trabajo están confeccionados con tejido de poliéster y microvellón para una protección extrema en condiciones de frío a frío. La resistente palma de piel sintética ofrece agarre, durabilidad y protección durante mucho tiempo. El puño elástico puede ajustarse sobre las mangas de la chaqueta para mantener la nieve y el frío fuera. Estos guantes de trabajo de invierno cumplen con la norma EN 388: 3423 X y cuentan con detalles reflectantes para mejorar la visibilidad del usuario y la señalización manual.

También puede gustarle