Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud4.25 pulg.
- TamañoM
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónGuantes térmicos 816 M negros
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosProFlex
- SerieTérmica
- UPC_NO720476173434
Descripción general
- Los guantes térmicos de trabajo de invierno sin dedos ProFlex® 816 / manoplas con cierre de giro se convierten fácilmente de manoplas calentitas a guantes sin dedos para trabajar en detalle. Forrado con suave microvellón para retener el calor corporal y abrigarte en el frío. El mitón y el pulgar se guardan fácilmente cuando no se utilizan para convertir los mitones en guantes de trabajo sin dedos aislados. El bolsillo para mitones mantiene la parte superior fuera de tu camino y libre de riesgo de enganche. Estos guantes térmicos de trabajo están confeccionados con tejido de poliéster y microvellón para una protección extrema en condiciones de frío a frío. La resistente palma de piel sintética ofrece agarre, durabilidad y protección durante mucho tiempo. El puño elástico puede ajustarse sobre las mangas de la chaqueta para mantener la nieve y el frío fuera. Estos guantes de trabajo de invierno cumplen con la norma EN 388: 3423 X y cuentan con detalles reflectantes para mejorar la visibilidad del usuario y la señalización manual.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación