Motion
17372
Guantes de trabajo de uso general - Tamaño S o 7
Artículo MI #11665816
No. Fabricante 17372
Precio46.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general - Tamaño S o 7
Artículo MI #11665816
No. Fabricante 17372
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
Precio46.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    5 pulg.
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Guantes de trabajo térmicos impermeables de invierno reforzados 817WP S Negros
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    1 par de guantes
  • Material del forro
    Térmica
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Tipos de productos
    Guantes
  • Tipo de protección
    Resistente al agua
  • Serie
    Térmica
  • Estándares cumplidos
    EN 388
  • Tipo
    Guantes
  • UPC_NO
    720476173724

Descripción general

Descripción del fabricante
17372 WINT REFORZADO THERMAL
  • Los guantes de trabajo impermeables térmicos de invierno ProFlex® 817WP con palmas reforzadas están diseñados para mantener las manos calientes y secas cuando trabajas con frío. Los refuerzos resistentes de la palma y la punta de los dedos están diseñados para un agarre superior, resistencia a la abrasión y flexibilidad cuando se manejan cosas en temperaturas frías. Estos guantes de trabajo invernales cuentan con aislamiento Thinsulate 3M de doble zona e inserciones impermeables para abrigar sin mojar. El aislamiento de doble zona tiene 40g aislamientos en la palma y 70g en el dorso de la mano para ofrecer calidez en el lugar donde la necesitas. El inserto de membrana impermeable y transpirable crea una capa única que bloquea la humedad y el viento. La capa exterior de ripstop resistente a las inclemencias del tiempo y el acabado repelente al agua DWR son ambos duraderos para proporcionar la mejor protección de su clase. El aislamiento de estos guantes térmicos está diseñado para atrapar el calor corporal mientras permite que la humedad escape para que sus manos permanezcan secas y calientes, no frías y húmedas.