Motion
17394
Guantes de trabajo de uso general - Tamaño L o 9
Artículo MI #11665821
No. Fabricante 17394
Precio43.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general - Tamaño L o 9
Artículo MI #11665821
No. Fabricante 17394
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
Precio43.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    5 pulg.
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    IDN
  • Estilo de puño
    Neopreno extendido
  • Descripción
    Guantes de trabajo de invierno impermeables térmicos de alto rendimiento naranjas de 818WP l
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    1 par de guantes
  • Material del forro
    Térmica
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Tipos de productos
    Guantes
  • Serie
    Térmica
  • Estándares cumplidos
    EN 388
  • Tipo
    Guantes
  • UPC_NO
    720476173946

Descripción general

Descripción del fabricante
17394 RENDIMIENTO THERMAL IMPERMEABLE GANADOR
  • Los guantes de trabajo impermeables térmicos de invierno ProFlex® 818WP con Tena-Grip están diseñados para mantener las manos calientes y secas cuando trabajas en condiciones frías. La palma reforzada está hecha con un material de agarre y resistente a la abrasión llamado Tena-Grip que refuerza la palma, al tiempo que proporciona protección adicional y agarre adicional en el equipo o el equipo. Estos guantes de trabajo invernales cuentan con aislamiento Thinsulate 3M de doble zona e inserciones impermeables para abrigar sin mojar. El aislamiento de doble zona tiene 40g aislamientos en la palma y 70g en el dorso de la mano para ofrecer calidez en el lugar donde la necesitas. El inserto de membrana impermeable y transpirable crea una capa única que bloquea la humedad y el viento cuando se trabaja en la nieve. El aislamiento de estos guantes térmicos está diseñado para atrapar el calor corporal mientras permite que la humedad escape para que sus manos permanezcan secas y calientes, no frías y húmedas. El puño de neopreno extendido puede ajustarse debajo o encima de las mangas de la chaqueta para que sea fácil de poner y quitar.

También puede gustarle