Motion
17612
Guantes de trabajo de invierno 819WP S Extreme Thermal Waterproof negros
Artículo MI #11665824
No. Fabricante 17612
Precio72.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de invierno 819WP S Extreme Thermal Waterproof negros
Artículo MI #11665824
No. Fabricante 17612
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
Precio72.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    5 pulg.
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Guantes de trabajo de invierno 819WP S Extreme Thermal Waterproof negros
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    1 par de guantes
  • Material del forro
    Térmica
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Térmica
  • UPC_NO
    720476176121

Descripción general

Descripción del fabricante
17612 TRABAJO DE INVIERNO IMPERMEABLE EXTREMO GLO
  • Los guantes de trabajo para invierno ProFlex® 819WP Extreme Thermal Waterproof Winter Work Gloves con aislamiento Thinsulate 3M de doble zona están diseñados para mantener las manos calientes en temperaturas frías. El nuevo y mejorado material de la palma y los refuerzos en las yemas de los dedos mejoran el agarre y la protección para un manejo seguro de los equipos y materiales. Estos guantes de trabajo de invierno cuentan con una inserción de membrana impermeable y transpirable que bloquea la humedad y el viento cuando se trabaja con nieve y frío. El aislamiento de doble zona tiene 80g aislamientos en la palma y 150g en el dorso de la mano para una calidez extrema que bloquea el frío donde lo necesitas. Una capa exterior antidesgarro resistente a las inclemencias del tiempo y un acabado DWR (repelente al agua duradero) son transpirables y duraderos para una protección impermeable. El puño de guantelet se ajusta por debajo o por encima de las mangas de la chaqueta, y se puede ajustar con una cincha elástica interna para mantener el puño seguro alrededor de la muñeca. El pulgar y el índice están hechos con materiales aptos para pantallas táctiles.

También puede gustarle