Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud5 pulg.
- TamañoM
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- Estilo de puñoGuanteleta
- DescripciónGuantes de trabajo de invierno 819WP M Extreme Thermal Waterproof negros
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosProFlex
- Tipos de productosGuantes
- SerieTérmica
- Estándares cumplidosEN 388
- TipoGuantes
- UPC_NO720476176138
Descripción general
- Los guantes de trabajo para invierno ProFlex® 819WP Extreme Thermal Waterproof Winter Work Gloves con aislamiento Thinsulate 3M de doble zona están diseñados para mantener las manos calientes en temperaturas frías. El nuevo y mejorado material de la palma y los refuerzos en las yemas de los dedos mejoran el agarre y la protección para un manejo seguro de los equipos y materiales. Estos guantes de trabajo de invierno cuentan con una inserción de membrana impermeable y transpirable que bloquea la humedad y el viento cuando se trabaja con nieve y frío. El aislamiento de doble zona tiene 80g aislamientos en la palma y 150g en el dorso de la mano para una calidez extrema que bloquea el frío donde lo necesitas. Una capa exterior antidesgarro resistente a las inclemencias del tiempo y un acabado DWR (repelente al agua duradero) son transpirables y duraderos para una protección impermeable. El puño de guantelet se ajusta por debajo o por encima de las mangas de la chaqueta, y se puede ajustar con una cincha elástica interna para mantener el puño seguro alrededor de la muñeca. El pulgar y el índice están hechos con materiales aptos para pantallas táctiles.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación