Motion
17605
Guantes de trabajo de invierno impermeables térmicos negros 825WP XL
Artículo MI #11665832
No. Fabricante 17605
Precio69.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de invierno impermeables térmicos negros 825WP XL
Artículo MI #11665832
No. Fabricante 17605
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
Precio69.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    5 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Guantes de trabajo de invierno impermeables térmicos negros 825WP XL
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    1 par de guantes
  • Material del forro
    Térmica
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Térmica
  • UPC_NO
    720476176053

Descripción general

Descripción del fabricante
17605 THERMAL IMPERMEABLE INVIERNO TRABAJO GLO
  • Los guantes de trabajo de invierno ProFlex® 825WP con aislamiento Thinsulate 3M de doble zona y forro de guantes mantienen las manos calientes y secas cuando se trabaja con frío extremo. La inclusión de un forro de guante independiente compatible con pantalla táctil le permite quitar la capa exterior sin exponer las manos desnudas cuando se necesita una mayor destreza. El nuevo y mejorado material de la palma y los refuerzos en las yemas de los dedos proporcionan un mejor agarre y protección para un manejo seguro de los equipos y materiales. Estos guantes de trabajo de invierno cuentan con una capa térmica impermeable que bloquea la humedad y el viento cuando se trabaja con nieve y frío. El aislamiento de doble zona tiene 80g aislamientos en la palma y 150g en el dorso de la mano para una calidez extrema que bloquea el frío donde lo necesitas. El forro fino compatible con pantalla táctil proporciona una solución cuando la mayoría de los guantes para clima frío se interponen en las tareas de alta densidad, incluido el uso de teléfonos móviles. El revestimiento permite al trabajador retirar fácilmente la capa térmica sin exponer las manos desnudas al frío y al viento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo