Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud5 pulg.
- Tamaño2XL
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónGuantes de trabajo de invierno impermeables térmicos negros 825WP 2XL
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosProFlex
- SerieTérmica
- UPC_NO720476176060
Descripción general
- Los guantes de trabajo de invierno ProFlex® 825WP con aislamiento Thinsulate 3M de doble zona y forro de guantes mantienen las manos calientes y secas cuando se trabaja con frío extremo. La inclusión de un forro de guante independiente compatible con pantalla táctil le permite quitar la capa exterior sin exponer las manos desnudas cuando se necesita una mayor destreza. El nuevo y mejorado material de la palma y los refuerzos en las yemas de los dedos proporcionan un mejor agarre y protección para un manejo seguro de los equipos y materiales. Estos guantes de trabajo de invierno cuentan con una capa térmica impermeable que bloquea la humedad y el viento cuando se trabaja con nieve y frío. El aislamiento de doble zona tiene 80g aislamientos en la palma y 150g en el dorso de la mano para una calidez extrema que bloquea el frío donde lo necesitas. El forro fino compatible con pantalla táctil proporciona una solución cuando la mayoría de los guantes para clima frío se interponen en las tareas de alta densidad, incluido el uso de teléfonos móviles. El revestimiento permite al trabajador retirar fácilmente la capa térmica sin exponer las manos desnudas al frío y al viento.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación