Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud6.25 pulg.
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónGuantes de corte Level 4 con revestimiento de nitrilo de alta visibilidad y lima de 7041 l
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- MaterialPoliuretano
- Línea de productosProFlex
- SerieRecubierto
- UPC_NO720476178149
Descripción general
- Los guantes resistentes a los cortes ProFlex® 7041 con revestimiento de nitrilo de alta visibilidad de nivel 4 están diseñados con dos nuevas tecnologías para crear los guantes ANSI de nivel 4 más cómodos, transpirables y con mejor agarre del mercado. Este guante de trabajo de punto está hecho con fibras de polietileno de alto rendimiento para una protección superior contra cortes A4 . El HPPE no incluye acero ni vidrio que se utilice a menudo en otros guantes anticorte, lo que puede causar irritación. La inmersión WSX combinada con el hilo TenaLux hace que estos guantes recubiertos de palma sean frescos al tacto con 360 grados de transpirabilidad. Son más ligeros que los guantes A4 resistentes a los cortes tradicionales y aumentan la visibilidad con la cal de alta visibilidad en el dorso de la mano. El revestimiento especial resistente a los líquidos absorbe y absorbe la humedad de la superficie, lo que hace que estos guantes de agarre firme destaquen especialmente en condiciones húmedas y aceitosas. El revestimiento de poliuretano (PU) a base de agua combinado con la inmersión de nitrilo permite la máxima destreza y alivia significativamente la fatiga de la mano al tiempo que garantiza la durabilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación