Motion
17826
Guantes de corte Level 4 con revestimiento de nitrilo de lima 7041-CASE 2XL - Caja de 144
Artículo MI #11665843
No. Fabricante 17826
Precio2,477.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de corte Level 4 con revestimiento de nitrilo de lima 7041-CASE 2XL - Caja de 144
Artículo MI #11665843
No. Fabricante 17826
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
Precio2,477.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Guantes de corte Level 4 con revestimiento de nitrilo de lima 7041-CASE 2XL - Caja de 144
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    720476178262

Descripción general

Descripción del fabricante
17826 CORTE DE NIVEL 4 CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO DE ALTA VISIBILIDAD
  • PAQUETE DE CAJA “ Incluye 144 pares Los guantes resistentes a los cortes ProFlex® 7041 con revestimiento de nitrilo de alta visibilidad de nivel 4 están diseñados con dos nuevas tecnologías para crear los guantes ANSI de nivel 4 más cómodos, transpirables y con mejor agarre del mercado. Este guante de trabajo de punto está hecho con fibras de polietileno de alto rendimiento (HPPE) para una protección superior contra cortes A4 . El HPPE no incluye acero ni vidrio que se utilice a menudo en otros guantes anticorte, lo que puede causar irritación. La inmersión WSX combinada con el hilo TenaLux hace que estos guantes recubiertos de palma sean frescos al tacto con 360 grados de transpirabilidad. Son más ligeros que los guantes A4 resistentes a los cortes tradicionales y aumentan la visibilidad con la cal de alta visibilidad en el dorso de la mano. El revestimiento especial resistente a los líquidos absorbe y absorbe la humedad de la superficie, lo que hace que estos guantes de agarre firme destaquen especialmente en condiciones húmedas y aceitosas. El revestimiento de poliuretano (PU) a base de agua combinado con la inmersión de nitrilo permite la máxima destreza a la vez que garantiza la durabilidad.