Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6.25 pulg.
- TamañoL
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónGuantes resistentes a los cortes DIR Level 4 con revestimiento de nitrilo de cal de 7141 l
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Línea de productosProFlex
- SerieRecubierto
- UPC_NO720476179146
Descripción general
- Los guantes resistentes a los cortes ProFlex® 7141 DIR Nivel 4 con revestimiento de nitrilo de alta visibilidad están diseñados con dos nuevas tecnologías para crear los guantes ANSI nivel 4 más cómodos, transpirables y con mejor agarre del mercado. Además, cuenta con TPR Armor moldeado en los nudillos y los dedos para una excelente protección contra impactos dorsales (DIR). Este guante de trabajo de punto está hecho con fibras de polietileno de alto rendimiento (HPPE) para una protección superior contra cortes A4 . El HPPE no incluye acero ni vidrio que se utilice a menudo en otros guantes anticorte, lo que puede causar irritación. La inmersión WSX combinada con el hilo TenaLux hace que estos guantes recubiertos de palma sean frescos al tacto con 360 grados de transpirabilidad. El revestimiento especial resistente a los líquidos absorbe y absorbe la humedad de la superficie, lo que hace que estos guantes de agarre firme destaquen especialmente en condiciones húmedas y aceitosas. El revestimiento de poliuretano (PU) a base de agua combinado con la inmersión de nitrilo permite la máxima destreza y alivia significativamente la fatiga de la mano al tiempo que garantiza la durabilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación