Motion
17915
Guantes resistentes a cortes - Tamaño XL o Tamaño 10, ANSI Nivel de corte A4
Artículo MI #11665859
No. Fabricante 17915
Precio35.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a cortes - Tamaño XL o Tamaño 10, ANSI Nivel de corte A4
Artículo MI #11665859
No. Fabricante 17915
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
Precio35.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    6.5 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Guantes resistentes a los cortes DIR Level 4 7141 XL con revestimiento de nitrilo de lima
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    1 par de guantes
  • Material
    Poliuretano
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    720476179153

Descripción general

Descripción del fabricante
17915 DIR CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO NIVEL 4 RECORTABLE
  • Los guantes resistentes a los cortes ProFlex® 7141 DIR Nivel 4 con revestimiento de nitrilo de alta visibilidad están diseñados con dos nuevas tecnologías para crear los guantes ANSI nivel 4 más cómodos, transpirables y con mejor agarre del mercado. Además, cuenta con TPR Armor moldeado en los nudillos y los dedos para una excelente protección contra impactos dorsales (DIR). Este guante de trabajo de punto está hecho con fibras de polietileno de alto rendimiento (HPPE) para una protección superior contra cortes A4 . El HPPE no incluye acero ni vidrio que se utilice a menudo en otros guantes anticorte, lo que puede causar irritación. La inmersión WSX combinada con el hilo TenaLux hace que estos guantes recubiertos de palma sean frescos al tacto con 360 grados de transpirabilidad. El revestimiento especial resistente a los líquidos absorbe y absorbe la humedad de la superficie, lo que hace que estos guantes de agarre firme destaquen especialmente en condiciones húmedas y aceitosas. El revestimiento de poliuretano (PU) a base de agua combinado con la inmersión de nitrilo permite la máxima destreza y alivia significativamente la fatiga de la mano al tiempo que garantiza la durabilidad.

También puede gustarle