Motion
17836
7141-CASE 2XL Guantes de corte DIR Level 4 recubiertos de nitrilo de lima - Caja de 72
Artículo MI #11665865
No. Fabricante 17836
Price$2,488.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7141-CASE 2XL Guantes de corte DIR Level 4 recubiertos de nitrilo de lima - Caja de 72
Artículo MI #11665865
No. Fabricante 17836
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
Price$2,488.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    6 pulg.
  • Tamaño
    2XL

Details

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    7141-CASE 2XL Guantes de corte DIR Level 4 recubiertos de nitrilo de lima - Caja de 72
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    7204761783361

Descripción general

Descripción del fabricante
17836 CAPA DE NITRILO DIR NIVEL 4 CORTE GLO
  • Los guantes resistentes a los cortes ProFlex® 7141 DIR Nivel 4 con revestimiento de nitrilo de alta visibilidad están diseñados con dos nuevas tecnologías para crear los guantes ANSI nivel 4 más cómodos, transpirables y con mejor agarre del mercado. Además, cuenta con TPR Armor moldeado en los nudillos y los dedos para una excelente protección contra impactos dorsales (DIR). Este guante de trabajo de punto está hecho con fibras de polietileno de alto rendimiento (HPPE) para una protección superior contra cortes A4 . El HPPE no incluye acero ni vidrio que se utilice a menudo en otros guantes anticorte, lo que puede causar irritación. La inmersión WSX combinada con el hilo TenaLux hace que estos guantes recubiertos de palma sean frescos al tacto con 360 grados de transpirabilidad. Son más ligeros que los guantes A4 resistentes a los cortes tradicionales y aumentan la visibilidad con la cal de alta visibilidad en el dorso de la mano. El revestimiento especial resistente a los líquidos absorbe y absorbe la humedad de la superficie, lo que hace que estos guantes de agarre firme destaquen especialmente en condiciones húmedas y aceitosas.