Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4.5 pulg.
- Tamaño2XL
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónGuantes utilitarios y resistentes a los cortes 812CR6 2XL Black
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Línea de productosProFlex
- SerieOperaciones
- UPC_NO720476179269
Descripción general
- Los guantes ProFlex® 812CR6 Utility + Cut Resistance están diseñados para una mejor protección contra cortes en una variedad de trabajos. Estos guantes A-6 resistentes a los cortes cuentan con una palma Armortex® de nueva generación con el dorso para una protección definitiva contra los arañazos, cortes y arañazos. La palma de piel sintética y el asiento reforzado para el pulgar proporcionan un mejor agarre y sensación al manipular materiales. Estos cómodos guantes resistentes a los cortes están hechos de una malla de poliéster flexible y transpirable para un uso fresco y sin volumen. Un cierre de velcro de perfil bajo significa un ajuste seguro, mientras que la lengüeta para tirar permite poner y quitar fácilmente. Un espacio de identificación a lo largo del cierre de velcro ayuda a los trabajadores a llevar un registro de sus guantes. Con puntas de los dedos rojas en contraste para señalización manual. Un excelente guante multiuso para cualquier persona que necesite una protección versátil para las manos en una variedad de tareas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación