Motion
3PS-187-2-BK-S

ERGODYNE CORPORATION
3PS-187-2-BK-S

Guantes para manipulación de superficies lisas 821 S Negros
Artículo MI #11665890
No. Fabricante 3PS-187-2-BK-S
Precio46.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ERGODYNE CORPORATION
3PS-187-2-BK-S

Guantes para manipulación de superficies lisas 821 S Negros
Artículo MI #11665890
No. Fabricante 3PS-187-2-BK-S
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
Precio46.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    4.25 pulg.
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Guantes para manipulación de superficies lisas 821 S Negros
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    1 par de guantes
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Operaciones
  • UPC_NO
    720476172321

Descripción general

Descripción del fabricante
17232 GUANTES DE MANIPULACIÓN DE SUPERFICIES LISAS
  • Los guantes de trabajo para manipulación de superficies lisas ProFlex® 821 cuentan con una palma de silicona hexagonal superadhesiva y un dedo índice envuelto para un agarre seguro cuando se manipulan superficies secas y lisas, como cajas o cartones. Estos cómodos guantes de seguridad están hechos de una malla de poliéster flexible y transpirable para un uso fresco y sin volumen. Un cierre de velcro de perfil bajo significa un ajuste seguro, mientras que la lengüeta para tirar permite poner y quitar fácilmente. Un espacio de identificación a lo largo del cierre de velcro ayuda a los trabajadores a llevar un registro de sus guantes. Un excelente guante multiusos para cualquier persona que necesite una protección de manos versátil cuando trabaje con superficies lisas.

También puede gustarle