Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud4.25 pulg.
- TamañoM
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónGuantes para manipulación de superficies lisas 821 M negros
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosProFlex
- SerieOperaciones
- UPC_NO720476172338
Descripción general
- Los guantes de trabajo para manipulación de superficies lisas ProFlex® 821 cuentan con una palma de silicona hexagonal superadhesiva y un dedo índice envuelto para un agarre seguro cuando se manipulan superficies secas y lisas, como cajas o cartones. Estos cómodos guantes de seguridad están hechos de una malla de poliéster flexible y transpirable para un uso fresco y sin volumen. Un cierre de velcro de perfil bajo significa un ajuste seguro, mientras que la lengüeta para tirar permite poner y quitar fácilmente. Un espacio de identificación a lo largo del cierre de velcro ayuda a los trabajadores a llevar un registro de sus guantes. Un excelente guante multiusos para cualquier persona que necesite una protección de manos versátil cuando trabaje con superficies lisas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación