Motion
23400
Gorra de béisbol estándar negra 8946 ONLY
Artículo MI #11665897
No. Fabricante 23400
Precio24.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorra de béisbol estándar negra 8946 ONLY
Artículo MI #11665897
No. Fabricante 23400
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
Precio24.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SOLO sombrero

Detalles

  • Color
    Negro
  • Línea de productos
    Skullerz

Descripción general

Descripción del fabricante
23400 TAPA DE BATALLA ESTÁNDAR
  • La gorra de béisbol estándar Skullerz® 8946 es una gorra de béisbol personalizable diseñada para integrarse con el accesorio de inserción universal de la gorra contra golpes Skullerz® 8945 más vendido (incluido) para su uso en lugares de trabajo en los que no se requieren cascos, pero sigue siendo necesaria una protección adicional contra impactos en la cabeza para protegerse contra golpes, rasguños, hematomas y otras lesiones menores en la cabeza. Diseñada pensando en la personalización del logotipo, esta gorra de béisbol ofrece una combinación nunca vista de forma y función. Además de ser compatible con la gorra, la gorra cuenta con ribetes reflectantes en el borde para mayor visibilidad, un cierre de velcro ajustable de talla única y media malla en la parte trasera para mayor transpirabilidad. El inserto universal Skullerz® 8945 es una carcasa ligera y resistente a los impactos que cuenta con una almohadilla de espuma interior para una mayor protección contra impactos y comodidad. Esta gorra de béisbol personalizable es una opción elegante para llevar a diario.