Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSombrero con inserto
Detalles
- ColorNegro
- Línea de productosSkullerz
Descripción general
- La gorra de béisbol estándar Skullerz® 8946 es una gorra de béisbol personalizable diseñada para integrarse con el accesorio de inserción universal de la gorra contra golpes Skullerz® 8945 más vendido (incluido) para su uso en lugares de trabajo en los que no se requieren cascos, pero sigue siendo necesaria una protección adicional contra impactos en la cabeza para protegerse contra golpes, rasguños, hematomas y otras lesiones menores en la cabeza. Diseñada pensando en la personalización del logotipo, esta gorra de béisbol ofrece una combinación nunca vista de forma y función. Además de ser compatible con la gorra, la gorra cuenta con ribetes reflectantes en el borde para mayor visibilidad, un cierre de velcro ajustable de talla única y media malla en la parte trasera para mayor transpirabilidad. El inserto universal Skullerz® 8945 es una carcasa ligera y resistente a los impactos que cuenta con una almohadilla de espuma interior para una mayor protección contra impactos y comodidad. Esta gorra de béisbol personalizable es una opción elegante para llevar a diario.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación