Motion
23403
Gorra 8946 con accesorio de gorra de béisbol azul marino estándar
Artículo MI #11665900
No. Fabricante 23403
Precio39.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorra 8946 con accesorio de gorra de béisbol azul marino estándar
Artículo MI #11665900
No. Fabricante 23403
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
Precio39.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Sombrero con inserto

Detalles

  • Color
    Azul marino
  • Línea de productos
    Skullerz

Descripción general

Descripción del fabricante
23403 TAPA DE BATALLA ESTÁNDAR
  • La gorra de béisbol estándar Skullerz® 8946 es una gorra de béisbol personalizable diseñada para integrarse con el accesorio de inserción universal de la gorra contra golpes Skullerz® 8945 más vendido (incluido) para su uso en lugares de trabajo en los que no se requieren cascos, pero sigue siendo necesaria una protección adicional contra impactos en la cabeza para protegerse contra golpes, rasguños, hematomas y otras lesiones menores en la cabeza. Diseñada pensando en la personalización del logotipo, esta gorra de béisbol ofrece una combinación nunca vista de forma y función. Además de ser compatible con la gorra, la gorra cuenta con ribetes reflectantes en el borde para mayor visibilidad, un cierre de velcro ajustable de talla única y media malla en la parte trasera para mayor transpirabilidad. El inserto universal Skullerz® 8945 es una carcasa ligera y resistente a los impactos que cuenta con una almohadilla de espuma interior para una mayor protección contra impactos y comodidad. Esta gorra de béisbol personalizable es una opción elegante para llevar a diario.