Motion
23333
Gorra 8950 Short Brim Lime Bump
Artículo MI #11665901
No. Fabricante 23333
Precio45.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorra 8950 Short Brim Lime Bump
Artículo MI #11665901
No. Fabricante 23333
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
Precio45.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    (50
  • Tamaño
    Ala corta

Detalles

  • Color
    Lima
  • Línea de productos
    Skullerz

Descripción general

Descripción del fabricante
23333 TAPÓN DE AMORTIGUACIÓN
  • El gorro Skullerz® 8950 Bump es un gorro cómodo y elegante con una capa resistente a los impactos para protegerte de golpes, rasguños, moretones y otras lesiones menores en la cabeza. La inserción extraíble de la tapa presenta un diseño de brida patentado y un forro de espuma amortiguadora para mayor comodidad y transpirabilidad. Disponible en tres longitudes de ala diferentes para un desgaste discreto en entornos de trabajo reducidos. El sombrero de nylon está disponible en tres colores (negro, azul marino, alta visibilidad, lima) y cuenta con ribetes reflectantes que mantienen a los trabajadores seguros y visibles en situaciones de poca luz. Esta tapa de seguridad cumple con la norma EN 812-2012 para tapas industriales. No es voluminoso como un casco, las gorras de protección suelen usarse en espacios donde se necesita protección de la cabeza contra impactos generada por los trabajadores, como techos bajos, vigas, tuberías bajas y otros peligros de baches.