Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones(80
- TamañoAla larga
Details
- ColorNegro
- Línea de productosSkullerz
Descripción general
Descripción del fabricante
23348 TAPÓN DE AMORTIGUADOR XL
- El gorro Skullerz® 8950XL Bump es un gorro cómodo y elegante con una capa resistente a los impactos para protegerte de golpes, rasguños, moretones y otras lesiones menores en la cabeza. Este sombrero XL tiene un tamaño específico para cabezas y peinados más grandes. La inserción extraíble de la tapa presenta un diseño de brida patentado y un forro de espuma amortiguadora para mayor comodidad y transpirabilidad. Disponible en tres longitudes de ala diferentes para un desgaste discreto en entornos de trabajo reducidos. El sombrero de nylon está disponible en tres colores (negro, azul marino, alta visibilidad, lima) y cuenta con ribetes reflectantes que mantienen a los trabajadores seguros y visibles en situaciones de poca luz. Esta tapa de seguridad cumple con la norma EN 812-2012 para tapas industriales. No es voluminoso como un casco, las gorras de protección suelen usarse en espacios donde se necesita protección de la cabeza contra impactos generada por los trabajadores, como techos bajos, vigas, tuberías bajas y otros peligros de baches. Son ideales para mecánicos y manipuladores de equipaje de aerolíneas, así como para trabajadores que no requieren protección de casco de seguridad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsChurning out the most Tenacious Work Gear known to man is a nonstop fight. Ergodyne Solutions will keep you safe and efficient.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature