Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones(50
- TamañoAla corta
Detalles
- ColorLima
- Línea de productosSkullerz
Descripción general
- El gorro ligero Skullerz® 8955 es un gorro cómodo y elegante con una capa exterior ventilada resistente a los impactos para una protección transpirable contra golpes, rasguños, hematomas y otras lesiones menores en la cabeza. Con menos de 5oz // 135g (micro ala), esta gorra increíblemente ligera ofrece una comodidad óptima sin comprometer la seguridad. Esta tapa de seguridad aborda dos grandes desafíos a los que se enfrentan los trabajadores en el campo: el peso y el calor. La inserción extraíble de la tapa está hecha de polietileno de alta densidad (HDPE) ligero pero duradero con la máxima ventilación para una transpirabilidad durante todo el día que no compromete la protección. El forro del inserto es una almohadilla de espuma EPP extraíble, lavable y antimicrobiana para mejorar la comodidad, la protección y el flujo de aire. Esta almohadilla también ayuda a evitar que el sudor gotee en los ojos. Los orificios de ventilación del inserto y la almohadilla de espuma canalizan el calor lejos del cabezal y los canales de refrigeración permiten un flujo de aire adicional por encima de la almohadilla.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación