Motion
23352
Gorra 8955 Long Brim Lime Lightweight Bump
Artículo MI #11665911
No. Fabricante 23352
Precio55.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorra 8955 Long Brim Lime Lightweight Bump
Artículo MI #11665911
No. Fabricante 23352
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
Precio55.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    (80
  • Tamaño
    Ala larga

Detalles

  • Color
    Lima
  • Línea de productos
    Skullerz

Descripción general

Descripción del fabricante
GORRA LIGERA 23352
  • El gorro ligero Skullerz® 8955 es un gorro cómodo y elegante con una capa exterior ventilada resistente a los impactos para una protección transpirable contra golpes, rasguños, hematomas y otras lesiones menores en la cabeza. Con menos de 5oz // 135g (micro ala), esta gorra increíblemente ligera ofrece una comodidad óptima sin comprometer la seguridad. Esta tapa de seguridad aborda dos grandes desafíos a los que se enfrentan los trabajadores en el campo: el peso y el calor. La inserción extraíble de la tapa está hecha de polietileno de alta densidad (HDPE) ligero pero duradero con la máxima ventilación para una transpirabilidad durante todo el día que no compromete la protección. El forro del inserto es una almohadilla de espuma EPP extraíble, lavable y antimicrobiana para mejorar la comodidad, la protección y el flujo de aire. Esta almohadilla también ayuda a evitar que el sudor gotee en los ojos. Los orificios de ventilación del inserto y la almohadilla de espuma canalizan el calor lejos del cabezal y los canales de refrigeración permiten un flujo de aire adicional por encima de la almohadilla.

También puede gustarle