Motion
23338
Gorra 8965 Short Brim azul marino Lightweight Bump con iluminación LED
Artículo MI #11665917
No. Fabricante 23338
Precio88.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorra 8965 Short Brim azul marino Lightweight Bump con iluminación LED
Artículo MI #11665917
No. Fabricante 23338
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
Precio88.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    (50
  • Tamaño
    Ala corta

Detalles

  • Color
    Azul marino
  • Línea de productos
    Skullerz

Descripción general

Descripción del fabricante
GORRA LIGERA 23338 CON LED LI
  • La gorra ligera Skullerz® 8965 con luces LED es una gorra cómoda y elegante con luces micro-LED y una capa exterior ventilada resistente a los impactos para una protección transpirable contra golpes, rasguños, hematomas y otros golpes menores injuries.At menos de 5oz (135g), esta gorra increíblemente ligera ofrece una comodidad óptima sin comprometer la seguridad. Las luces LED de doble acción integradas bajo el ala emiten 44 lúmenes para una visibilidad ultrabrillante y manos libres en la oscuridad sin linternas ni faros voluminosos. Las luces de tarea LED permiten una iluminación de cerca o a distancia para obtener visibilidad donde más la necesita. El tiempo de funcionamiento es de hasta 11 horas con el uso de cuatro CR2032 baterías de iones de litio (incluidas). Esta tapa de seguridad aborda dos grandes desafíos a los que se enfrentan los trabajadores en el campo: el peso y el calor. El inserto de la tapa de protuberancia extraíble está hecho de polietileno de alta densidad (HDPE) ligero pero duradero. El forro del inserto es una almohadilla de espuma EPP extraíble, lavable y antimicrobiana.

También puede gustarle