Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones(80
- TamañoAla larga
Detalles
- ColorNegro
- Línea de productosSkullerz
Descripción general
- La gorra ligera Skullerz® 8965 con luces LED es una gorra cómoda y elegante con luces micro-LED y una capa exterior ventilada resistente a los impactos para una protección transpirable contra golpes, rasguños, hematomas y otros golpes menores injuries.At menos de 5oz (135g), esta gorra increíblemente ligera ofrece una comodidad óptima sin comprometer la seguridad. Las luces LED de doble acción integradas bajo el ala emiten 44 lúmenes para una visibilidad ultrabrillante y manos libres en la oscuridad sin linternas ni faros voluminosos. Las luces de tarea LED permiten una iluminación de cerca o a distancia para obtener visibilidad donde más la necesita. El tiempo de funcionamiento es de hasta 11 horas con el uso de cuatro CR2032 baterías de iones de litio (incluidas). Esta tapa de seguridad aborda dos grandes desafíos a los que se enfrentan los trabajadores en el campo: el peso y el calor. El inserto de la tapa de protuberancia extraíble está hecho de polietileno de alta densidad (HDPE) ligero pero duradero. El forro del inserto es una almohadilla de espuma EPP extraíble, lavable y antimicrobiana.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación