Motion
60191
8981 Luz LED de casco universal naranja
Artículo MI #11665952
No. Fabricante 60191
Precio45.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8981 Luz LED de casco universal naranja
Artículo MI #11665952
No. Fabricante 60191

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Ancho
    2.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    8981 Luz LED de casco universal naranja
  • Grupo y clase
    Protección para la cabeza y el rostro
  • Incluye
    1 faro
  • Línea de productos
    Skullerz
  • Serie
    Accesorios para cascos
  • UPC_NO
    720476601913

Descripción general

Descripción del fabricante
60191 LUZ LED UNIVERSAL PARA CASCO
  • La linterna frontal de casco Skullerz® 8981 se acopla fácilmente a cualquier casco de seguridad o casco de casco Skullerz®. Acaba con la molestia de que un faro se deslice sobre el casco o casco. Solo tienes que deslizar y enganchar la luz LED en los soportes delanteros o traseros incorporados y ¡ya estás listo! El faro también incluye un imán incorporado en la parte posterior del soporte para fijar la luz en cualquier lugar donde haya metal, o para usarlo como almacenamiento cuando no esté en el casco. Esta lámpara LED de casco cuenta con un diseño de cabezal inclinable de 4 posiciones y un interruptor de botón que admite 2 modos de trabajo: foco y foco. El foco (150 lúmenes) es para visibilidad de larga distancia de haz ajustado y el proyector (50 lúmenes) es para una visibilidad de área cercana más amplia. Las luces duran hasta 6 horas en modo de foco y hasta 10 horas en modo de foco. La linterna frontal requiere 3 baterías AAA y está clasificada para protección IP54 . La luz se puede separar fácilmente del soporte de montaje integrado para cambiar las baterías o utilizarla como linterna.

También puede gustarle