Motion
60197
8987 Luz LED negra recargable para casco
Artículo MI #11665957
No. Fabricante 60197
Precio65.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8987 Luz LED negra recargable para casco
Artículo MI #11665957
No. Fabricante 60197

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Ancho
    2.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    8987 Luz LED negra recargable para casco
  • Grupo y clase
    Protección para la cabeza y el rostro
  • Incluye
    1 luz
  • Línea de productos
    Skullerz
  • Serie
    Accesorios para cascos
  • UPC_NO
    720476601975

Descripción general

Descripción del fabricante
60197 LUZ LED RECARGABLE PARA CASCO
  • La luz LED universal recargable para casco Skullerz® 8987 se acopla fácilmente a cualquier casco o montura de luz de casco de seguridad Skullerz®. Acaba con la molestia de que un faro se deslice sobre el casco o casco. Solo tiene que deslizar y enganchar la luz LED en los soportes delanteros o traseros integrados. El faro también incluye un imán incorporado en la parte posterior del soporte para fijar la luz al metal en el lugar de trabajo, o para usarlo como almacenamiento cuando no esté en el casco o casco. La luz se puede separar fácilmente del soporte de montaje integrado para cargarla o utilizarla como linterna/luz de trabajo. Esta lámpara de casco recargable cuenta con un perfil delgado y un soporte pivotante para un ángulo de iluminación de hasta 64° . Un interruptor de un solo botón admite tres modos de trabajo: boost (todo encendido), foco y foco. Boost (300 lúmenes durante 4 horas) es para la máxima luz, el foco (215 lúmenes durante 9 horas) es para la visibilidad de haz ajustado a larga distancia, el proyector (100 lúmenes durante 14 horas) es para una visibilidad de área cercana más amplia.