Motion
60209
Visera de casco de seguridad antivaho Smoke 8991
Artículo MI #11665960
No. Fabricante 60209
Precio59.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Visera de casco de seguridad antivaho Smoke 8991
Artículo MI #11665960
No. Fabricante 60209
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
Precio59.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    Antivaho ahumado
  • País de origen
    TWN
  • Descripción
    Visera de casco de seguridad antivaho Smoke 8991
  • Grupo y clase
    Protección para la cabeza y el rostro
  • Incluye
    1 Visera de casco de seguridad
  • Línea de productos
    Skullerz
  • Serie
    Accesorios para cascos
  • UPC_NO
    720476602095

Descripción general

Descripción del fabricante
60209 VISOR DE CASCO DE SEGURIDAD
  • La visera del casco de seguridad Skullerz® 8991 está diseñada para aumentar la protección ocular y facial para aquellos que utilizan un casco de seguridad Skullerz® (8974, 8974LED, 8975, 8975LED). La pantalla cuenta con una lente de protección UV z87 con una protección antiempañamiento permanente y una capa dura resistente a los arañazos probada según EN166. COMPATIBLE CON EL CASCO DE SEGURIDAD Esta visera está diseñada para ser un accesorio del casco de seguridad Skullerz® (8974, 8974LED, 8975, 8975LED). Utilice los accesorios incluidos para integrarlos sin problemas en una ubicación de montaje específica del casco de seguridad. DISEÑO DE LA LENTE La lente de la pantalla cuenta con un antivaho antiempañamiento permanente que no se puede lavar ni frotar para una visión clara sin importar el trabajo”especialmente útil para quienes trabajan con máscaras antipolvo o en cambios extremos de temperatura. PROBADA Y APROBADA Esta visera de seguridad resistente a los impactos ha sido probada según EN166 Anti-Fog, EN166 Scratch Resistance, ANSI Z87.1+ High-Velocity Impact Protection y requisitos ópticos y MIL-PRF-32432A Ballistic Fragmentation, Clase 1.

También puede gustarle