Especificaciones
Dimensions
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoS/M
Details
- ColorLima
- País de origenMEX
- DescripciónChaleco de seguridad 8261FRHL S/M Lime Hi-Vis FR - Clase 2, doble cumplimiento
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos FR - Clases 2 y 3
- UPC_NO720476214632
Descripción general
Descripción del fabricante
21463 CHALECO DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD - CLASE 2, D
- El chaleco de seguridad GloWear® 8261FRHL Hi-Vis FR Clase 2 cumple con la norma NFPA 2112 y NFPA 70E para protección contra incendios y arcos eléctricos. Diseñado para usarse como parte de un sistema completo de prendas FR, está probado y certificado según ATPV 6.6 cal/cm2. FR & ANSI-COMPLIANT Este chaleco de seguridad resistente a las llamas está confeccionado con material transpirable, que absorbe la humedad y cumple con ANSI 5.5oz Westex® by Milliken® DH para una protección completa contra incendios y arcos eléctricos. Este chaleco reflectante es una prenda de clase 2 de tipo R y cuenta con reflectante 2 3M Scotchlite FR para una mayor visibilidad de noche o en entornos con poca luz. BOLSILLOS Y ACCESORIOS Este chaleco de trabajo cuenta con dos prácticos bolsillos interiores, una parte superior abierta para guardar teléfonos móviles, insignias, etc. y un bolsillo doble para bolígrafo. Una sola pestaña de micrófono de radio FR y cierre frontal de velcro FR diseñados para ponerlos y quitarlos fácilmente. Esta ropa FR de alta visibilidad es el EPP ideal para trabajos petroquímicos, eléctricos, de gas y refinerías.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsChurning out the most Tenacious Work Gear known to man is a nonstop fight. Ergodyne Solutions will keep you safe and efficient.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature