Motion
21467
Chaleco de seguridad Lime Hi-Vis FR 8261FRHL 2XL/3XL - Clase 2, doble cumplimiento
Artículo MI #11665984
No. Fabricante 21467
Precio114.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de seguridad Lime Hi-Vis FR 8261FRHL 2XL/3XL - Clase 2, doble cumplimiento
Artículo MI #11665984
No. Fabricante 21467
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
Precio114.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    2XL/3XL

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Chaleco de seguridad Lime Hi-Vis FR 8261FRHL 2XL/3XL - Clase 2, doble cumplimiento
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaleco
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos FR - Clases 2 y 3
  • UPC_NO
    720476214670

Descripción general

Descripción del fabricante
21467 CHALECO DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD - CLASE 2, D
  • El chaleco de seguridad GloWear® 8261FRHL Hi-Vis FR Clase 2 cumple con la norma NFPA 2112 y NFPA 70E para protección contra incendios y arcos eléctricos. Diseñado para usarse como parte de un sistema completo de prendas FR, está probado y certificado según ATPV 6.6 cal/cm2. FR & ANSI-COMPLIANT Este chaleco de seguridad resistente a las llamas está confeccionado con material transpirable, que absorbe la humedad y cumple con ANSI 5.5oz Westex® by Milliken® DH para una protección completa contra incendios y arcos eléctricos. Este chaleco reflectante es una prenda de clase 2 de tipo R y cuenta con reflectante 2 3M Scotchlite FR para una mayor visibilidad de noche o en entornos con poca luz. BOLSILLOS Y ACCESORIOS Este chaleco de trabajo cuenta con dos prácticos bolsillos interiores, una parte superior abierta para guardar teléfonos móviles, insignias, etc. y un bolsillo doble para bolígrafo. Una sola pestaña de micrófono de radio FR y cierre frontal de velcro FR diseñados para ponerlos y quitarlos fácilmente. Esta ropa FR de alta visibilidad es el EPP ideal para trabajos petroquímicos, eléctricos, de gas y refinerías.