Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- Tamaño4XL/5XL
Detalles
- ColorLima
- País de origenMEX
- DescripciónChaleco de seguridad Lime Hi-Vis FR 8261FRHL 4XL/5XL - Clase 2, doble cumplimiento
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos FR - Clases 2 y 3
- UPC_NO720476214694
Descripción general
- El chaleco de seguridad GloWear® 8261FRHL Hi-Vis FR Clase 2 cumple con la norma NFPA 2112 y NFPA 70E para protección contra incendios y arcos eléctricos. Diseñado para usarse como parte de un sistema completo de prendas FR, está probado y certificado según ATPV 6.6 cal/cm2. FR & ANSI-COMPLIANT Este chaleco de seguridad resistente a las llamas está confeccionado con material transpirable, que absorbe la humedad y cumple con ANSI 5.5oz Westex® by Milliken® DH para una protección completa contra incendios y arcos eléctricos. Este chaleco reflectante es una prenda de clase 2 de tipo R y cuenta con reflectante 2 3M Scotchlite FR para una mayor visibilidad de noche o en entornos con poca luz. BOLSILLOS Y ACCESORIOS Este chaleco de trabajo cuenta con dos prácticos bolsillos interiores, una parte superior abierta para guardar teléfonos móviles, insignias, etc. y un bolsillo doble para bolígrafo. Una sola pestaña de micrófono de radio FR y cierre frontal de velcro FR diseñados para ponerlos y quitarlos fácilmente. Esta ropa FR de alta visibilidad es el EPP ideal para trabajos petroquímicos, eléctricos, de gas y refinerías.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación