Especificaciones
Dimensions
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoL/XL
Details
- ColorLima
- País de origenMEX
- DescripciónChaleco Surveyor 8262FRZ L/XL Lime Hi-Vis FR - Clase 2, NFPA 70E, malla
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos FR - Clases 2 y 3
- UPC_NO720476214854
Descripción general
Descripción del fabricante
21485 CHALECO DE AVIADOR DE ALTA VISIBILIDAD - CLASE 2,
- El chaleco de seguridad GloWear® 8262FRZ Hi-Vis FR Tipo R Clase 2 cumple con la norma FR NFPA 70E para protección contra peligros de arco eléctrico. La combinación única de parte delantera sólida y parte trasera de malla hace que este chaleco de seguridad resistente a las llamas sea el primero de su clase en almacenamiento y transpirabilidad. Diseñado para usarse como parte de un sistema completo de prendas FR, está probado y certificado según ATPV 6.6 cal/cm2 (delantero) y ATPV 4.6 cal/cm2 (trasero). Fabricado con una parte delantera sólida de material transpirable, que absorbe la humedad y cumple con ANSI 5.5oz Westex® by Milliken® DH para protección contra arcos eléctricos, y una parte trasera de malla 5.6oz Modacrylic para un flujo de aire aún más fresco. También cuenta con un reflectante 2 3M Scotchlite FR para una mayor visibilidad de noche o en entornos con poca luz. Con cuatro bolsillos exteriores, la parte delantera de este chaleco le ofrece mucho espacio de almacenamiento. Los bolsillos incluyen dos bolsillos superiores inferiores con solapa, un bolsillo para el teléfono móvil y un bolsillo para bolígrafo de doble capa, además de una lengüeta para micrófono de radio hecha de material de FR.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsChurning out the most Tenacious Work Gear known to man is a nonstop fight. Ergodyne Solutions will keep you safe and efficient.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature