Motion
21487
8262FRZ 2XL/3XL Chaleco topógrafo Lime Hi-Vis FR - Clase 2, NFPA 70E, malla
Artículo MI #11665988
No. Fabricante 21487
Precio111.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8262FRZ 2XL/3XL Chaleco topógrafo Lime Hi-Vis FR - Clase 2, NFPA 70E, malla
Artículo MI #11665988
No. Fabricante 21487
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
Precio111.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    2XL/3XL

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    8262FRZ 2XL/3XL Chaleco topógrafo Lime Hi-Vis FR - Clase 2, NFPA 70E, malla
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaleco
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos FR - Clases 2 y 3
  • UPC_NO
    720476214878

Descripción general

Descripción del fabricante
21487 CHALECO DE AVIADOR DE ALTA VISIBILIDAD - CLASE 2,
  • El chaleco de seguridad GloWear® 8262FRZ Hi-Vis FR Tipo R Clase 2 cumple con la norma FR  NFPA 70E para protección contra peligros de arco eléctrico. La combinación única de parte delantera sólida y parte trasera de malla hace que este chaleco de seguridad resistente a las llamas sea el primero de su clase en almacenamiento y transpirabilidad. Diseñado para usarse como parte de un sistema completo de prendas FR, está probado y certificado según ATPV 6.6 cal/cm2 (delantero) y ATPV 4.6 cal/cm2 (trasero). Fabricado con una parte delantera sólida de material transpirable, que absorbe la humedad y cumple con ANSI 5.5oz Westex® by Milliken® DH para protección contra arcos eléctricos, y una parte trasera de malla 5.6oz Modacrylic para un flujo de aire aún más fresco. También cuenta con un reflectante 2 3M Scotchlite FR para una mayor visibilidad de noche o en entornos con poca luz. Con cuatro bolsillos exteriores, la parte delantera de este chaleco le ofrece mucho espacio de almacenamiento. Los bolsillos incluyen dos bolsillos superiores inferiores con solapa, un bolsillo para el teléfono móvil y un bolsillo para bolígrafo de doble capa, además de una lengüeta para micrófono de radio hecha de material de FR.

También puede gustarle