Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- Tamaño4XL/5XL
Detalles
- ColorLima
- País de origenMEX
- Descripción8262FRZ 4XL/5XL Chaleco topógrafo Lime Hi-Vis FR - Clase 2, NFPA 70E, malla
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos FR - Clases 2 y 3
- UPC_NO720476214892
Descripción general
- El chaleco de seguridad GloWear® 8262FRZ Hi-Vis FR Tipo R Clase 2 cumple con la norma FR NFPA 70E para protección contra peligros de arco eléctrico. La combinación única de parte delantera sólida y parte trasera de malla hace que este chaleco de seguridad resistente a las llamas sea el primero de su clase en almacenamiento y transpirabilidad. Diseñado para usarse como parte de un sistema completo de prendas FR, está probado y certificado según ATPV 6.6 cal/cm2 (delantero) y ATPV 4.6 cal/cm2 (trasero). Fabricado con una parte delantera sólida de material transpirable, que absorbe la humedad y cumple con ANSI 5.5oz Westex® by Milliken® DH para protección contra arcos eléctricos, y una parte trasera de malla 5.6oz Modacrylic para un flujo de aire aún más fresco. También cuenta con un reflectante 2 3M Scotchlite FR para una mayor visibilidad de noche o en entornos con poca luz. Con cuatro bolsillos exteriores, la parte delantera de este chaleco le ofrece mucho espacio de almacenamiento. Los bolsillos incluyen dos bolsillos superiores inferiores con solapa, un bolsillo para el teléfono móvil y un bolsillo para bolígrafo de doble capa, además de una lengüeta para micrófono de radio hecha de material de FR.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación