Motion
23262
Gorro de Sol Ranger 8935 2XL/3XL Naranja Hi-Vis
Artículo MI #11665999
No. Fabricante 23262
Precio24.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorro de Sol Ranger 8935 2XL/3XL Naranja Hi-Vis
Artículo MI #11665999
No. Fabricante 23262
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
Precio24.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2XL/3XL

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Gorro de Sol Ranger 8935 2XL/3XL Naranja Hi-Vis
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 Sombrero
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Accesorios y accesorios para la cabeza
  • UPC_NO
    720476232629

Descripción general

Descripción del fabricante
23262 GORRO CON RANGO HI-VIS
  • El gorro solar de alta visibilidad GloWear® 8935 es un gorro de protección solar ligero y transpirable para la cara y la cabeza mientras trabajas al aire libre. Este sombrero de poliéster 150D cuenta con una visera ancha para una cobertura completa, mientras que la ventilación de malla de 360 grados maximiza el flujo de aire para una comodidad transpirable. Los colores de alta visibilidad (lima o naranja) y la cinta reflectante 1in //2.5cm están aprobada por ANSI 107 para mantener a los trabajadores seguros y vistos. Este sombrero de protección solar está disponible en tres tamaños (S/M, L/XL, 2XL/3XL) para adaptarse a una variedad de tamaños de cabeza. Lavar a máquina según sea necesario y colgar para secar. Ideal para aquellos que trabajan en entornos calurosos donde se necesita sombra y refrigeración, incluida la agricultura y el paisajismo. También se puede utilizar para actividades recreativas al aire libre, como caminatas, pesca o jardinería.

También puede gustarle