Especificaciones
Dimensiones
- Longitud26 pulg.
- Tamaño4XL
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónChaqueta de alta visibilidad 8287 4XL Lime Type R Class 2 con mangas extraíbles
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaqueta
- Línea de productosGloWear
- SerieChaquetas
- UPC_NO720476254980
Descripción general
- La chaqueta térmica de alta visibilidad Glowear® 8287 Type R Class 2 con mangas extraíbles se puede llevar de tres formas diferentes para ofrecer lo último en adaptabilidad. 1) Llévalo solo como chaqueta cálida de alta visibilidad. 2) Quítese las mangas con cremallera en los días más cálidos para usarlas como chaleco de alta visibilidad. 3) Para el trabajo en climas fríos, esta chaqueta reflectante de seguridad se puede incluir en nuestra chaqueta de seguridad 8386 Outer Shell Hi-Vis (se vende por separado) para crear una parka. Esta chaqueta de trabajo de invierno presenta un cuerpo acolchado con aislamiento 100g 3M Thinsulate que aporta calidez sin mucho volumen adicional y mangas acolchadas con 80g 3M Thinsulate, lo que la convierte en la prenda de trabajo ideal para el invierno. La capa exterior de poliéster 300D resistente a la intemperie resiste el viento y el agua, sin dejar de ser transpirable. BOLSILLOS & ACCESORIOS Con dos bolsillos externos, dos lengüetas para micrófono, un portatarjetas de identificación transparente y cremalleras YKK #5 en las mangas y la parte delantera para un uso sin enganches. ANSI-COMPLIANT Esta chaqueta de alta visibilidad es una prenda de Clase 2 , clasificada como Tipo R para trabajos en carretera.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación