Motion
25516
Chaqueta 8287 2XL naranja tipo R clase 2 de alta visibilidad con mangas extraíbles
Artículo MI #11666012
No. Fabricante 25516
Precio170.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta 8287 2XL naranja tipo R clase 2 de alta visibilidad con mangas extraíbles
Artículo MI #11666012
No. Fabricante 25516
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
Precio170.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    26 pulg.
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Chaqueta 8287 2XL naranja tipo R clase 2 de alta visibilidad con mangas extraíbles
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaqueta
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Chaquetas
  • UPC_NO
    720476255161

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD 25516 TIPO R CLASE 2 CON
  • La chaqueta térmica de alta visibilidad Glowear® 8287 Type R Class 2 con mangas extraíbles se puede llevar de tres formas diferentes para ofrecer lo último en adaptabilidad. 1) Llévalo solo como chaqueta cálida de alta visibilidad. 2) Quítese las mangas con cremallera en los días más cálidos para usarlas como chaleco de alta visibilidad. 3) Para el trabajo en climas fríos, esta chaqueta reflectante de seguridad se puede incluir en nuestra chaqueta de seguridad 8386 Outer Shell Hi-Vis (se vende por separado) para crear una parka. Esta chaqueta de trabajo de invierno presenta un cuerpo acolchado con aislamiento 100g 3M Thinsulate que aporta calidez sin mucho volumen adicional y mangas acolchadas con 80g 3M Thinsulate, lo que la convierte en la prenda de trabajo ideal para el invierno. La capa exterior de poliéster 300D resistente a la intemperie resiste el viento y el agua, sin dejar de ser transpirable. BOLSILLOS & ACCESORIOS Con dos bolsillos externos, dos lengüetas para micrófono, un portatarjetas de identificación transparente y cremalleras YKK #5 en las mangas y la parte delantera para un uso sin enganches. ANSI-COMPLIANT Esta chaqueta de alta visibilidad es una prenda de Clase 2 , clasificada como Tipo R para trabajos en carretera.

También puede gustarle