Especificaciones
Dimensiones
- Longitud33 pulg.
- TamañoS
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónChaqueta bomber acolchada de alta visibilidad 8377 S Lime Type R Class 3
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaqueta
- Línea de productosGloWear
- SerieChaquetas
- UPC_NO720476256229
Descripción general
- La capa exterior de poliéster GloWear® 8377 Type R Class 3 Quilted Thermal High Visibility Jacket con revestimiento de PU resiste el agua y el viento para una comodidad cálida y seca durante todo el día. Los paneles negros ocultan la suciedad y el desgaste. Los puños cuentan con correas de velcro para aislar del frío. BOLSILLOS & ACCESORIOS Con dos bolsillos frontales externos para guardar guantes, teléfonos y otros artículos, además de un bolsillo para teléfono móvil en la parte superior del pecho. Hay 2 pestañas para micrófono en la parte superior del pecho de la chaqueta. CONFORMIDAD CON ANSI Este abrigo reflectante es una prenda de clase 3 y cuenta con 2 bandas reflectantes que cumplen con ANSI para una visibilidad nocturna. Esta chaqueta de seguridad de alta visibilidad tiene clasificación de tipo R clase 3 para una mayor visibilidad. Las prendas Clase 3 Tipo R cuentan con más material de fondo fluorescente y material retrorreflectante que otras clases, para garantizar la máxima visibilidad y seguridad en todas las condiciones.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación