Motion
25624
Chaqueta bomber acolchada de alta visibilidad Lime Type R Class 3 de 8377 l
Artículo MI #11666026
No. Fabricante 25624
Precio61.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta bomber acolchada de alta visibilidad Lime Type R Class 3 de 8377 l
Artículo MI #11666026
No. Fabricante 25624

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    33 pulg.
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Chaqueta bomber acolchada de alta visibilidad Lime Type R Class 3 de 8377 l
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaqueta
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Chaquetas
  • UPC_NO
    720476256243

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA ACOLCHADA DE ALTA VISIBILIDAD 25624 TIPO R CLASE 3
  • La capa exterior de poliéster GloWear® 8377 Type R Class 3 Quilted Thermal High Visibility Jacket con revestimiento de PU resiste el agua y el viento para una comodidad cálida y seca durante todo el día. Los paneles negros ocultan la suciedad y el desgaste. Los puños cuentan con correas de velcro para aislar del frío. BOLSILLOS & ACCESORIOS Con dos bolsillos frontales externos para guardar guantes, teléfonos y otros artículos, además de un bolsillo para teléfono móvil en la parte superior del pecho. Hay 2 pestañas para micrófono en la parte superior del pecho de la chaqueta. CONFORMIDAD CON ANSI Este abrigo reflectante es una prenda de clase 3 y cuenta con 2 bandas reflectantes que cumplen con ANSI para una visibilidad nocturna. Esta chaqueta de seguridad de alta visibilidad tiene clasificación de tipo R clase 3 para una mayor visibilidad. Las prendas Clase 3 Tipo R cuentan con más material de fondo fluorescente y material retrorreflectante que otras clases, para garantizar la máxima visibilidad y seguridad en todas las condiciones.

También puede gustarle