Especificaciones
Dimensiones
- Longitud33 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- DescripciónChaqueta bomber 8379 XL naranja tipo R clase 3 con forro polar de alta visibilidad
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaqueta
- Línea de productosGloWear
- SerieChaquetas
- UPC_NO720476244653
Descripción general
- La chaqueta bomber de alta visibilidad con forro polar GloWear® 8379 Type R Class 3 tiene un forro polar con cremallera y se puede llevar de tres formas diferentes para ofrecer lo último en adaptabilidad a la ropa de trabajo de invierno. Esta chaqueta de alta visibilidad con forro polar es una chaqueta de trabajo de invierno de clase R 3 con material reflectante que cumple con 2 ANSI para mayor cumplimiento, visibilidad y calidez a un precio económico. Esta chaqueta de invierno de alta visibilidad se puede llevar de tres formas diferentes: 1) como chaqueta con forro polar con cremallera, 2) como forro polar por sí solo, 3) como capa exterior ligera y resistente al agua. La capa exterior oxford 300D impermeable con revestimiento de PU resiste el agua y el viento para mantenerle seco y abrigado. Los puños cuentan con correas de velcro para aislar del frío. Con dos bolsillos delanteros externos. Hay 2 pestañas para micrófono en la parte superior del pecho de la chaqueta. Este abrigo reflectante es una prenda de clase 3 y cuenta con 2 bandas reflectantes que cumplen con ANSI para una visibilidad nocturna.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación