Motion
24469
Chaqueta bomber 8379 5XL naranja tipo R clase 3 con forro polar de alta visibilidad
Artículo MI #11666039
No. Fabricante 24469
Precio110.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta bomber 8379 5XL naranja tipo R clase 3 con forro polar de alta visibilidad
Artículo MI #11666039
No. Fabricante 24469
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
Precio110.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    33 pulg.
  • Tamaño
    5XL

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Chaqueta bomber 8379 5XL naranja tipo R clase 3 con forro polar de alta visibilidad
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaqueta
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Chaquetas
  • UPC_NO
    720476244691

Descripción general

Descripción del fabricante
FORRO POLAR DE ALTA VISIBILIDAD 24469 TIPO R CLASE 3
  • La chaqueta bomber de alta visibilidad con forro polar GloWear® 8379 Type R Class 3 tiene un forro polar con cremallera y se puede llevar de tres formas diferentes para ofrecer lo último en adaptabilidad a la ropa de trabajo de invierno. Esta chaqueta de alta visibilidad con forro polar es una chaqueta de trabajo de invierno de clase R 3 con material reflectante que cumple con 2 ANSI para mayor cumplimiento, visibilidad y calidez a un precio económico. Esta chaqueta de invierno de alta visibilidad se puede llevar de tres formas diferentes: 1) como chaqueta con forro polar con cremallera, 2) como forro polar por sí solo, 3) como capa exterior ligera y resistente al agua. La capa exterior oxford 300D impermeable con revestimiento de PU resiste el agua y el viento para mantenerle seco y abrigado. Los puños cuentan con correas de velcro para aislar del frío. Con dos bolsillos delanteros externos. Hay 2 pestañas para micrófono en la parte superior del pecho de la chaqueta. Este abrigo reflectante es una prenda de clase 3 y cuenta con 2 bandas reflectantes que cumplen con ANSI para una visibilidad nocturna.

También puede gustarle