Motion
25582
Chaqueta bomber 4-in-1 naranja de alta visibilidad 8381 S Clase R 3
Artículo MI #11666048
No. Fabricante 25582
Precio176.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta bomber 4-in-1 naranja de alta visibilidad 8381 S Clase R 3
Artículo MI #11666048
No. Fabricante 25582
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
Precio176.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    33 pulg.
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Chaqueta bomber 4-in-1 naranja de alta visibilidad 8381 S Clase R 3
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaqueta
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Chaquetas
  • UPC_NO
    720476255826

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA 25582 TIPO R CLASE 3 DE ALTA VISIBILIDAD 3-IN-1
  • La GloWear® 8381 es una chaqueta de alta visibilidad de tipo R clase 3, 4-in-1 que se puede llevar de varias formas para una máxima adaptabilidad en condiciones climáticas cambiantes. Saca el forro para llevarlo solo como una chaqueta de forro polar ligera, con cremallera en las mangas para llevarlo como chaleco, lleva el shell solo como una capa ligera resistente a la intemperie o deja el forro con cremallera para llevarlo como una cálida chaqueta de trabajo de invierno. El forro polar 280g ultracálido retiene el calor para proporcionar calor en condiciones de frío extremo, mientras que el exterior de poliéster 300D de alto rendimiento resistente a la intemperie con revestimiento de PU resiste el agua y el viento sin comprometer la comodidad ni la transpirabilidad. Esta chaqueta de alta visibilidad, diseñada para ofrecer una larga durabilidad, cuenta con una capa exterior antidesgarro y paneles negros que ocultan la suciedad. BOLSILLOS & ACCESORIOS Bolsillo exterior con cremallera en el pecho, bolsillo para teléfono móvil en el pecho, portatarjetas de identificación, bolsillo para dos bolígrafos y dos lengüetas para micrófono. Se puede utilizar un gran bolsillo exterior con cremallera para guardar de forma segura el iPad o la tableta. Cumple con ANSI/ISEA 107, Tipo R Clase 3 con cinta reflectante 2 para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz.

También puede gustarle