Especificaciones
Dimensiones
- Longitud33 pulg.
- Tamaño4XL
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónChaqueta bomber 8381 4XL Lime Hi-Vis 4-in-1 Tipo R Clase 3
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaqueta
- Línea de productosGloWear
- SerieChaquetas
- UPC_NO720476255987
Descripción general
- La GloWear® 8381 es una chaqueta de alta visibilidad de tipo R clase 3, 4-in-1 que se puede llevar de varias formas para una máxima adaptabilidad en condiciones climáticas cambiantes. Saca el forro para llevarlo solo como una chaqueta de forro polar ligera, con cremallera en las mangas para llevarlo como chaleco, lleva el shell solo como una capa ligera resistente a la intemperie o deja el forro con cremallera para llevarlo como una cálida chaqueta de trabajo de invierno. El forro polar 280g ultracálido retiene el calor para proporcionar calor en condiciones de frío extremo, mientras que el exterior de poliéster 300D de alto rendimiento resistente a la intemperie con revestimiento de PU resiste el agua y el viento sin comprometer la comodidad ni la transpirabilidad. Esta chaqueta de alta visibilidad, diseñada para ofrecer una larga durabilidad, cuenta con una capa exterior antidesgarro y paneles negros que ocultan la suciedad. BOLSILLOS & ACCESORIOS Bolsillo exterior con cremallera en el pecho, bolsillo para teléfono móvil en el pecho, portatarjetas de identificación, bolsillo para dos bolígrafos y dos lengüetas para micrófono. Se puede utilizar un gran bolsillo exterior con cremallera para guardar de forma segura el iPad o la tableta. Cumple con ANSI/ISEA 107, Tipo R Clase 3 con cinta reflectante 2 para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación